男女兼用スクラブ ホワイトピンク WH12085シリーズ
●チーム医療に対応したオリジナル素材の白衣シリーズ。●センターファスナー開きで着脱簡単な男女兼用スクラブ。●優れたストレッチ性と優しい肌触り、高い防透性で快適な着心地です。●袖口・脇には視認性を高める配色デザインを施しています。
材質スチール製
質量(kg)100
サイズ巾150×奥行215×高さ112cm
用途例レッグプレス
耐荷重(kg)180(ウエイトのみ)
背もたれ角度:35°・40°・45°
塗装メラミン樹脂焼付塗装・クロームメッキ
アズワン品番63-4093-14
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |