長袖ポロシャツ ブルー 24434シリーズ
●サービス業、軽作業にぴったりの商品
仕様イエロー
付属品マニュアル
色イエロー
サイズΦ7.2mm×30.4m
アズワン品番62-0872-83
素材天然ゴム
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
●サービス業、軽作業にぴったりの商品
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |