G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ

G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ G-Fit Rainbow inner ソフトサポート ブラトップ GFI063シリーズ ツインズ

●【Rainbow inner】滑らかな生地感でしなやかな付け心地メッシュの切替が女性らしいアクセント。選べるカラー展開のRainbow innerシリーズ●調整可能なアジャスター付きの肩紐●ソフトなフィット感で快適な付け心地●バックスタイルを美しく見せる「ダブルクロス」ストラップ●取り外し可能なカップ、カップポケット付き

内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
アンダーバスト(cm)
トップバスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60814891 GFI063 L 68-5147-35 ナイロン87%、ポリウレタン14% 70~80 87~95
3,600
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60814900 GFI063 M 68-5147-36 ナイロン87%、ポリウレタン13% 65~75 79~87
3,600
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60814909 GFI063 M 68-5147-34 ナイロン87%、ポリウレタン13% 65~75 79~87
3,600
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60814918 GFI063 L 68-5147-33 ナイロン87%、ポリウレタン14% 70~80 87~95
3,600
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
60814927 GFI063 L 68-5147-37 ナイロン87%、ポリウレタン14% 70~80 87~95
3,600
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする