フルスペックナース(R)I ブラック 720-9シリーズ
●全方位通気のナースシューズ。疲れにくく、履き心地も抜群です。●特許 第 6301538●ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください!●かかとを潰しても履けますので2way+2way=4wayの履き方が可能です!●足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!●足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。●※靴底サイドに通気孔が開いておりますので外で履く場合には水の浸入にご注意ください。・インソールを外して履く際の注意事項●※インソールを外してご使用の際、ストッキングでご使用すると伝線する可能性がございますのでご注意ください。●※公的機関で中底の色落ち試験には合格しておりますが、インソールを外してご使用の際に汗の成分などにより稀に靴下に色移りする場合がございますのでご注意ください。
色ブラック
標準質量(g/片足)約175(23.5cmの場合)
材質(甲)合成皮革、EVAメッシュ、ネオプレーン
靴底EVA通気ソール
中敷EVA
ヒール(cm)3.8
足囲3E
内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |