アサヒフットケア 006 オールホワイト

アサヒフットケア 006 オールホワイト アサヒシューズ

ゆったり4E。厚みのあるふわっとしたカップインソール(取り外し可能)。足との接地面に円柱状の構造体を多数配置した足全体の衝撃を吸収するミッドソール。暗い夜道で車のライトなどの光を反射する素材を装着。靴底が正しい方向に曲がるよう蹴り出し部と踵部に溝を配置。抗菌・防臭効果が期待できる加工を施している。踵部を大型の硬い素材で補強し歩行時の安定性を高める。靴底にスロープ状の硬質バーを配置し足趾の負担を低減し正常歩行をアシストする。

質量(g)365 ※サイズ26cm・片方の重量です。 靴底合成底 素材合成皮革(人工皮革)/合成繊維 ヒール(cm)約4.0 足囲4E 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60821035 AFC 006 60-4424-71
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821051 AFC 006 60-4424-60
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821060 AFC 006 60-4424-61
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821069 AFC 006 60-4424-67
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821078 AFC 006 60-4424-70
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821087 AFC 006 60-4424-64
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821096 AFC 006 60-4424-69
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821105 AFC 006 60-4424-63
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821121 AFC 006 60-4424-68
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821130 AFC 006 60-4424-65
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821139 AFC 006 60-4424-62
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60821148 AFC 006 60-4424-66
8,800
8,398
9,238 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする