センシュラ2 Xpro プラスプレート

センシュラ2 Xpro プラスプレート コロプラスト

ダブルレイヤー皮膚保護剤の耐水性と初期タック力柔軟性をより高めた皮膚保護剤です水分量の多いイレオストミーウロストミーの方々にご利用をおすすめします※貼付期間の目安は発汗量排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。親水性ポリマー[カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]。親水性ポリマー[ペクチン/カルボキシメチルセルロース(CMC)/ゼラチン/グァーガム/スターチ]。流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。開口部の皮膚保護剤が膨潤しストーマ粘膜に密着し便汁の流れ込みを防止するので漏れの心配が軽減されます。凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり糊残りもなく剥がせます。近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち皮膚障害のリスクを低減します。腹圧をかけず術直後からご使用いただけますカチっという音で嵌合を確かめられる安心のカップリングです一旦ロックをすれば外れることはありません。

仕様【面板】凸面 [高さ5mm]/ダブルロック方式カップリング 方式開口部:プレカット 包装5枚/箱 開口部サイズ(径/深さ)mm31 アズワン品番65-0316-74 入数31mm 1箱 5枚入 目安指針貼付期間:4~6日 保護材皮膚保護剤:ダブルレイヤーXpro フランジ径(Φmm)赤50 面板寸法(mm)100×120 内容量1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60837650 11028
5,100
5,098
非課税商品
5,098 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする