婦人科鉗子 胎盤用

婦人科鉗子 胎盤用 ノーブランド 婦人科鉗子 胎盤用 ノーブランド

●組織の把持に有用です。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60713716 80637 250mm 15 67-4568-35
18,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60713725 80634 230mm 6.5 67-4568-32
18,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60713741 80633 230mm 4 67-4568-31
18,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60713750 80635 235mm 9 67-4568-33
18,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60713759 80636 245mm 12 67-4568-34
18,000
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする