オペーク2 ハイソックス つま先なし JP-Q21Kシリーズ

オペーク2 ハイソックス つま先なし JP-Q21Kシリーズ ノーブランド

●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。

タイプハイソックス ひざ下長さ(cm)34-39 指タイプつま先なし 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60825470 JP-Q21K4B ブラック L 69-1319-43 腓骨頭(D):34-42、ふくらはぎ(C):35-43、ふくらはぎ下部(B1):29-35、足首(B):24-26、足関節(Y):31-37、つま先(A):23-29
10,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825497 JP-Q21K1S ベージュ SS 69-1319-38 腓骨頭(D):27-33、ふくらはぎ(C):28-34、ふくらはぎ下部(B1):23-27、足首(B):18-20、足関節(Y):26-31、つま先(A):17-22
10,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60825531 JP-Q21K2B ブラック S 69-1319-39 腓骨頭(D):29-36、ふくらはぎ(C):30-37、ふくらはぎ下部(B1):24-29、足首(B):20-22、足関節(Y):28-33、つま先(A):19-24
10,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする