アルコー
アルコーステラ
日常のあらゆるシーンでの使用を想定した安心で便利な機能が満載です。3段階の座面高さ調整が可能(50mm47.5mm45.0mm)。自立可能な折りたたみ方式。買い物カゴを載せることが可能。
材質
アルミ
色
シャンパンゴールド
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
529×641×772~889
調整方式
【高さ】プッシュボタン式(脚部3段階×グリップ部4段階 計12段階)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821857
100661
9.2
8インチ、後輪:CONPAL 2
60-4440-81
¥
103,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60821866
100663
10.2
8インチ、後輪:CONPAL 2
60-4440-82
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60821875
100662
8.9
8インチ
60-4440-83
¥
69,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60821891
100660
8
8インチ
60-4440-80
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。