Rody タオル RDシリーズ

Rody タオル RDシリーズ プレーリードッグ

●イタリア生まれの乗り物のおもちゃ、ロディ。大人でも子供でも持ちたくなる可愛いタオルに!

材質綿100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60817648 RD-720 1セット フェイスタオル(340×800mm)×2、タオルハンカチ(250×250mm)×2 64-9344-83
2,000
1,998
2,198 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817657 RD-730 1セット フェイスタオル(340×800mm)×2、タオルハンカチ(250×250mm)×1 64-9344-82
3,000
2,898
3,188 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817666 RD-725 1セット フェイスタオル(340×800mm)×1、タオルハンカチ(250×250mm)×2 64-9344-81
2,500
2,398
2,638 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817675 RD-715 1セット フェイスタオル(340×800mm)×1、タオルハンカチ(250×250mm)×1 64-9344-80
1,500
1,498
1,648 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817691 RD-710 PI 1枚 フェイスタオル(340×800mm)×1 64-9344-78
1,000
959
1,055 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817700 RD-710 YE 1枚 フェイスタオル(340×800mm)×1 64-9344-79
1,000
959
1,055 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817709 RD-710 BL 1枚 フェイスタオル(340×800mm)×1 64-9344-77
1,000
959
1,055 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817718 RD-705 GY 1枚 タオルハンカチ(250×250mm)×1 64-9344-76
500
479
527 (税込)
10日以内出荷

返品不可
60817727 RD-705 PI 1枚 タオルハンカチ(250×250mm)×1 64-9344-75
500
479
527 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする