曜日別特売

手術用フェイスマスク 1ケース 50枚×20箱入 9200シリーズ

手術用フェイスマスク 1ケース 50枚×20箱入 9200シリーズ - 東レ・メディカル

●良好な通気性を有し、顔に柔らかくフィットするので、長時間でも安心してご使用いただけます。●用途:医療従事者向けのマスクです。高機能フィルターを使用し、医療従事者を感染から守ります。●製造元:日精株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

仕様600×600mm 10枚入材質PP(ポリプロピレン)スパンポンド不織布+PE(ポリエチレン)フィルム寸法(mm)600×600アズワン品番9-1335-02内容量1パック(10袋×1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874935AW6060
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする