エプロン ピンク 4048-3シリーズ

エプロン ピンク 4048-3シリーズ フォーク エプロン ピンク 4048-3シリーズ フォーク エプロン ピンク 4048-3シリーズ フォーク エプロン ピンク 4048-3シリーズ フォーク エプロン ピンク 4048-3シリーズ フォーク エプロン ピンク 4048-3シリーズ フォーク

大きなスマートフォンやミニサイズのタブレット等が入る深さも十分あるポケットです。フェイスタオルなど二つ折りにしてかけるのに丁度良い位置にタオルかけ用のループを付けました。

仕様20ADM黒1 ブラック サイズM タイプハイソックス ショート アズワン品番69-1320-36 適合寸法(cm)足首(B):21-25、ふくらはぎ(C):30-42 ひざ下長さ(cm)≦38cm 指タイプつま先あり 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60823808 JP-U20KMB1
4,300
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする