骨剪刀 マッキンドー 17.5cm

骨剪刀 マッキンドー 17.5cm ビー・ブラウンエースクラップ

材料選定製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様ブラック 22cm ブラック サイズ22.0cm 材質(アッパー)PVC、底材:PVC 先芯なし 足幅3E 靴底耐油底 アズワン品番60-3267-28 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60850539 #61
2,500
2,398
2,638 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする