SBカワスミ
ユリンメート R M MDシリーズ
●500mLまでの精密尿量計になっています。●精密尿量を測定するために30mLまで1mL 、50mLまで2mL、100mLまで5mL、500mLまで10mLの目盛が付いています。
用途
手術室、ICU、CCUや病棟における重症患者の時間尿測定、尿採取、畜尿
材質
バック・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(mm)
内径×外径×長さ:標準/6.9×10.9×1300
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60854310
MD-63153/83010052
500/コック種類:三方コック
8-2952-02
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60854319
MD-63150/83010051
500/コック種類:二方コック
8-2952-01
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください