辻仲部分スリット肛門鏡 AT-TYシリーズ

辻仲部分スリット肛門鏡 AT-TYシリーズ 荒川製作所

仕様Lサイズ 全長100mm 有効長(mm)80 アズワン品番67-9355-39 スリット幅(mm)14~18mm 手元寸法(mm)外径:48 先端外径(Φmm)22 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60870096 AT-TY011
42,000
41,998
46,198 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする