ID-4524 アイデアルM ディスポーザブルプレッシャーゲージNKシリーズ アイデアル・メディカル 60819940

ID-4524 アイデアルM ディスポーザブルプレッシャーゲージNKシリーズ アイデアル・メディカル 60819940
ID-4524 アイデアルM ディスポーザブルプレッシャーゲージNKシリーズ アイデアル・メディカル 60819940

アイデアルM ディスポーザブルプレッシャーゲージNKシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60819940
品番
ID-4524
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

本品をシリコンレサシバッグに接続し送気圧力をモニタリングします。

仕様
ディスポーザブルプレッシャーゲージ
材質
バルブ/シリコンゴム、吸引瓶/ポリ塩化ビニール、吸引カテーテル/シリコンゴム
長さ(cm)
吸引カテーテル:50
吸引圧(kPa)
-24.3(-18.7mmHg)
アズワン品番
67-9339-94
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00092110022
吸引瓶容量(mL)
56
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする