レッグカール&レッグエクステンションベンチ

レッグカール&レッグエクステンションベンチ 淡野製作所 レッグカール&レッグエクステンションベンチ 淡野製作所 レッグカール&レッグエクステンションベンチ 淡野製作所

負荷用シャフト付。レッグカール器具の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg~12.5kgをご使用ください。プレートは別売です。座部のベンチ板の角度を変える事によりスムーズなレッグエクステンション運動ができる本格的専用ベンチです。

材質ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製 質量(kg)40 サイズ全長155×全巾70×ベンチ台75cm 用途例シットアップ、レッグエクステンション、バックエクステンション、インクラインラタラルレイズ、レッグカール 角度(°)背/0・10・15・20・40・50・55・60・65・70、座/0・12・17・25 耐荷重(kg)220(体重+ウエイト) アズワン品番63-4092-96 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60855771 D-583
128,000
119,800
131,780 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,000 / 税込 1,100
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする