検査用手袋 センシタッチ・イグザムNP 滅菌済 1ケース 100枚×4箱入
●「ノーパウダー」、「水溶性ラテックス蛋白の不溶化」、「アレルギー原因物質の洗浄除去」のトリプル効果で、ラテックスアレルギー発生の可能性を低減します。●パウダーの飛散によるアレルゲンの伝播を低減します。●検体へのパウダー混入を防止します。●パウダーの拭き取り作業が不要です。また、ご使用後パウダーを落とす手洗いが不要です。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する滅菌済みの使い捨て形式の天然ゴム製手袋です。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社
素材天然ゴムラテックス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000019
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1ケース(4箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |