肛門径測定ゲージ 錦織タイプ AT-NGシリーズ
●肛門管内の測定に使用
仕様小
全長120.0mm
アズワン品番67-9356-34
円周(mm)(概算)1:30.0、2:40.0、3:50.0、4:60.0
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
●肛門管内の測定に使用
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |