ウイルスC除菌EX極厚大判アルコールウェット25枚

ウイルスC除菌EX極厚大判アルコールウェット25枚 ライフ堂

99.99%ウイルスを除去するアルコールタイプの極厚大判ウェットティッシュ。

成分水、エタノール、ポリアミノプロピルビグアニド、メチルパラベン、エチルパラベン、ベンザルコニウムクロリド、ヒアルロン酸Na 種別アルコール除菌 材質ポリエステル、レーヨン 寸法200×110×45mm 枚数25枚入 シートサイズ(mm)200×300 アズワン品番68-9508-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60823476 LD-143
390
388
427 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする