クロッツ 湯たんぽ オメガタイプ オレンジ

クロッツ 湯たんぽ オメガタイプ オレンジ ヘルメット潜水

オメガ【Ω】型の特殊な形状で首にかけてご使用ください。首~胸にかけて同時にポカポカして血行を促します。お腹や背中・お尻に置いてもご使用ください。

オレンジ サイズ約330×300×30mm 容量約1.0L 材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET 質量(g)約260 材質(キャップ)ABS 耐熱温度(℃)100 アズワン品番62-9827-87 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60828638 HY-602
12,720
11,980
13,178 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする