医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック
軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。スリット部分で綿棒が折れ100mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様200本 1本袋×200本
長さ(mm)150
軸径元:2.5Φ、先:1.1Φ
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番69-1232-72
綿球径(Φmm)3
内容量1箱(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |