EDポルトガル ラウンドソープ
ポルトガルで設計・製造の過程においてオーガニック認定を受けた品質管理の元エッセンシャルオイルを高配合の2.5%使用した皮膚科用石鹸。「アランビック」を使用し純粋なまでにこだわった自然製法と手作業でひとつひとつ丁寧にナチュラルエッセンスを抽出し想いをこめて造っています。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。清涼感と鼻が通るようなシャープな香りが特徴のユーカリの精油は頭をスッキリ冴えさせてくれ集中力を高めてくれる作用があります森林浴効果も期待され心を落ち着かせてくれます。ニキビ湿疹の症状を緩和し汗臭さを抑え髪に使用すると頭皮が清潔に保たれフケの予防効果が期待できます。殺虫効果もあり防ダニ予防にもなるのでクローゼット等にも入れることができます。
仕様レッドフルーツ
成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na
容量50g
種類レッドフルーツ
アズワン品番67-6582-61
内容量1個