EDポルトガル ラウンドソープ
ポルトガルで設計・製造の過程においてオーガニック認定を受けた品質管理の元エッセンシャルオイルを高配合の2.5%使用した皮膚科用石鹸。「アランビック」を使用し純粋なまでにこだわった自然製法と手作業でひとつひとつ丁寧にナチュラルエッセンスを抽出し想いをこめて造っています。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。清楚で気品のあるフローラルの香りのすみれの精油はとても香りが強いので香水によく使われています。天然アプリコットカーネルスクラブを入れることで肌には穏やかな角質除去頭皮・髪には皮脂やベタつきを抑える効果も期待できます。
仕様オレンジ
成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、リモネン、リナロール、赤202、黄203
容量50g
種類オレンジ
アズワン品番67-6582-65
内容量1個