ハクゾウ滅菌オペガーゼG 四ツ折
●EOG滅菌済のX線造影材入りガーゼです。
仕様30枚×10袋
材質スチレンエラストマー、造影材:硫酸バリウム50%
規格30cm×30cm
コードJMDNコード:32374000
アズワン品番61-9624-86
素材綿
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1箱(10袋×30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |