神経 無鉤 ピンセット

神経 無鉤 ピンセット 渡辺医科器械製作所

●長時間のご使用にも疲れを感じさせません

材質ステンレス 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60709385 N-130 130mm 0.8 60-3115-49
8,000
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60709401 N-160 160mm 1.2 60-3115-53
7,200
6,898
7,588 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60709410 N-150 150mm 1.1 60-3115-51
7,200
6,898
7,588 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60709419 N-180 180mm 1.2 60-3115-55
9,100
8,698
9,568 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする