すのこ型吸湿マット Air job Max ブロックタイプ 1セット 6枚組入

すのこ型吸湿マット Air job Max ブロックタイプ 1セット 6枚組入 辻一

木製のすのこと除湿シートの「良いとこどり」をした伸縮する吸湿消臭マットです。引っ張るとすのこ状に変身するユニークな形状です。東洋紡の吸放湿繊維インエグジットと抗菌防臭と防ダニ効果のあるピュアセルを使用ふとんの湿気と床からの湿気を吸収アンモニア・酢酸・イソ吉草酸を消臭するので敷きふとんのイヤな湿気をグングン吸い取ります。床面と敷きふとんの間の空間に空気層ができるので断熱性にも優れています。14mmの厚さでクッション性があります。優れた抗菌防臭効果で細菌の増力を抑制し防臭効果を発揮します。防ダニ(ダニ忌避)機能を持っています。軽量でコンパクト使わないときはジャバラをたたんで場所をとらずに簡単に収納できます。ブロックサイズなのでジョイントマットのように自由に組み合わせが可能です。ハンガーに吊るしてクローゼットの吸湿・消臭に湿気がこもりやすい押し入れにも使い方色々。干すと吸湿力が戻り何度も使えます。

材質表面(ブラウン)/ポリエステル・合成繊維(アクリレート)、裏面(ベージュ)/ポリエステル・ポリプロピレン、芯材/ポリエチレンフォーム 厚さ約1.4cm 寸法(cm)1パーツ:縮めた状態/約50×48、広げた状態/約50×65、シングルサイズでご使用時:縮めた状態/約96×140、広げた状態/約96×140~191 アズワン品番60-3180-14 内容量1セット(6枚組)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60837187 JABFST661PC
9,100
8,698
9,568 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする