YDM
開創器 ゲルピー・ロック付き KAシリーズ
●手術時、開創状態を維持する事で術野を確保し検査や治療を可能にします。
仕様
140mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
140
アズワン品番
8-9332-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60703521
KA11C
¥24,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000