滅菌サージカルガウン マスク付 1ケース 25枚×2箱入

滅菌サージカルガウン マスク付 1ケース 25枚×2箱入 サカキL&Eワイズ

●AAMIレベル3相当のサージカルガウンです。●強度のある長繊維スパンボンド不織布とフィルター性能の高い極細繊維メルトブロー不織布の4層構造(SMMS)の不織布を使用しています。●袖などは超音波溶着製で、糸縫製のような針孔はありません。●首の後ろは面ファスナー仕様で着脱が容易です。

素材PP(SMMS) 袖口仕様ニット 内容量1ケース(2箱×25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60874750 - M(マスク付) 123 69-6002-20 140
20,600
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60874759 - L(マスク付) 128 69-6002-21 148
20,600
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60874768 - LL(マスク付) 133 69-6002-22 156
20,600
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60874777 - 3L(マスク付) 138 69-6002-23 164
20,600
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする