バネインソール ベーシック7 黒 BNシリーズ

バネインソール ベーシック7 黒 BNシリーズ BANE(バネ) バネインソール ベーシック7 黒 BNシリーズ BANE(バネ) バネインソール ベーシック7 黒 BNシリーズ BANE(バネ)

●通勤通学などの革靴やスペースの少ない靴に●全体的に薄くローカップ仕様。●抗菌、防臭に優れた表面素材(コンテックス)に、通気性もプラス。

厚さ(mm)つま先部分約2.0 表面/黒、ベース/青 材質(カップ部)TPU 材質(ベース)EVA 内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60843925 BN000801 (Mサイズの場合)片足平均約55 22.0~23.0 WO-BN000801 63-5689-11
4,900
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843941 BN000803 片足平均約55 25.0~26.5 WO-BN000803 63-5689-13
4,900
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843950 BN000802 (Mサイズの場合)片足平均約55 23.5~24.5 WO-BN000802 63-5689-12
4,900
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843959 BN000805 (Mサイズの場合)片足平均約55 28.5~29.5 WO-BN000805 63-5689-15
4,900
4,698
5,168 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60843968 BN000804 (Mサイズの場合)片足平均約55 27.0~28.0 WO-BN000804 63-5689-14
4,900
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする