カテーテル固定具 アジャスタブルアンカー 50セット入

カテーテル固定具 アジャスタブルアンカー 50セット入 - メドライン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

カテーテル等を簡便に固定することができます。

全長105×60mmタイプ使い捨てアズワン品番63-1286-67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00089040702医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60826721ATA24ZT
50,000
49,980
値下げ
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする