剥離子オーダーシステム 角柄 細 84635

剥離子オーダーシステム 角柄 細 84635 YDM

●術者の手法に合った組合わせで、治療がよりスムーズになります。

仕様HA7+HA8 サイズ110mm、Φ6.5mm アズワン品番68-4066-59 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000642D033 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60713278 -
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする