カテーテル固定用パッチ グリップロック

カテーテル固定用パッチ グリップロック - 林寺メディノール

面ファスナーを採用し手袋を着用したまま簡便に貼替え(ラインの調整)が可能です。様々なラインを安全かつ容易に固定します。面ファスナー内側の接着面がラインチューブの上下に接着し動きを最小限に抑えて安全性を確保します。

仕様汎用型 100枚入材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤アズワン品番68-0587-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608268183300M
57,750
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする