クリエートメディック

クリエートメディック クリエートメディック

1.ファネルコネクターS:先端径2.5mm・内径2.5~4mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。2.ファネルコネクターM:先端径4.0mm・内径4~7mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。3.ファネルコネクターL:先端径7.0mm・内径7~10mm程度のチューブカテーテルに適用ドレーンチューブ等。4オスルアーロックコネクター:PTCDドレナージチューブ等。

仕様1000mL 容量1000mL アズワン品番67-7079-84 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000012 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60869238 8000011424
13,700
13,698
15,068 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする