S CLEAN OXI 2L×2本

S CLEAN OXI 2L×2本 クリーンケミカル

浸漬洗浄用過酸化水素洗浄剤。器材の細かい凹凸部に入り込んだ血液熱変性した血液組織骨片軟骨など浸漬洗浄だけでは除去できない汚れを過酸化水素により分解・剥離させます。

成分過酸化水素、非イオン界面活性剤 使用方法標準使用濃度2倍希釈(使用可能濃度:原液~10倍希釈液)浸漬時間:10分間(汚染状況により適宜調整)ブラッシングの前に器材の汚染箇所を本剤に浸漬し、洗浄液が飛び散らないように流水下などでブラッシングをして下さい。その後、充分にすすいで下さい。浸漬時間は目安です。必要以上に浸漬しないで下さい。浸漬時には発泡するので、泡があふれないように浸漬容器は大きめの容器を用いるかシンク内に浸漬容器を置いてご使用下さい。器材を浸漬して汚染物から泡がでなくなったら、洗浄液を交換して下さい。使用する洗浄液はその日のうちにご使用下さい。 容量2L 外観無色透明液体 アズワン品番69-4893-51 内容量1箱(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60818226 -
18,000
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする