CMLフィルムマット630

CMLフィルムマット630 CML

高い耐久性。ニクロム線と違い発熱性の劣化について心配する必要がない折り曲げに強いフィルムは断線の危険性がない。電磁波がゼロ。半導体であるフィルムは発熱時に電磁波を出さないといった特徴がある。環境に優しい。フィルムは不燃性を保ち小さな電力でも効果的に機能することができるため現在重視されている環境問題にも適している。遠赤外線が効果的に。遠赤外線に含む育成光線を多く放射することができ血流を促進する。

質量(kg)7 消費電力(W)320(上下合わせて) 定格電圧(V)DC24 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×131×20 発熱体温度センサー内蔵・エコフィルムヒーター 温度設定範囲(℃)40~70 アズワン品番68-5100-83 タイマー30、60、90、120分 電源コード(cm)150 マット寸法(mm)W850×H1800 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60813281 B020470
180,000
179,800
197,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする