クイックエプロン 50枚×14箱入

クイックエプロン 50枚×14箱入 長谷川綿行

●箱から2ツ折の状態で引き出すことができるため、展開時間や手間が軽減できます。●経済的な袖なしのプラスチックエプロンです。●グローブホルダーに収納可能なパッケージです。

仕様ブルー 材質PE(ポリエチレン) 寸法(mm)720×1200 箱寸法(mm)245×125×60 アズワン品番64-9091-44 内容量1ケース(14箱×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60675155 423726
6,710
6,398
7,038 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする