林寺メディノール
カテーテル固定用パッチ グリップロック
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
面ファスナー内側には粘着剤を用いておらず不織布とウレタン製ガイドによりカテーテルを包み込む構造を採用していますこれにより身体の動きにカテーテルが自然と対応します。
仕様
フォーリーカテーテル固定用 100枚入
材質
ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤
アズワン品番
68-0587-68
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826800
3400LFC
¥
63,000
¥
62,980
値下げ
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000