エコー操作盤・プローブカバー&滅菌ジェルセット 24セット入

エコー操作盤・プローブカバー&滅菌ジェルセット 24セット入 サカキL&Eワイズ

下肢静脈瘤のレーザー手術用のエコー本体及びプローブをケーブルの根元までカバーしますので清潔を保ちながら操作を行うことができます。

セット内容操作盤カバー(スリット入り・テープ付き)×1枚、プローブカバー×1枚、滅菌ジェル20mL(ラッパー包み)×1本、輪ゴム(ラテックスフリー)×2本 材質操作盤カバー・プローブカバー/PE(ポリエチレン) サイズ操作盤カバー/1200×1200mm、プローブカバー/1800×110mm アズワン品番7-6549-01 内容量1箱(24セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60823948 CCSPE-12121118J1
49,500
49,498
54,448 (税込)
32日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする