EDポルトガル チャーム エアー
本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。ユーカリの精油は鼻がすーっと通るようなシャープな香りが特徴で気分をスッキリとさせてくれる作用があります。清純な植物であるユーカリにはまるで森林浴をしたかのような気持ちをリフレッシュさせる芳香があり心落ち着く静かな時間にぴったりです。シャープな香りでありながら「ツン」とした刺激がなく汗をかいた後に使えばシャキッとした心地良い清涼感に全身が包まれます。森林浴効果も期待され心を落ち着かせてくれます頭をスッキリ冴えさせてくれ集中力を高めてくれる作用があります。ベタつきが気になる頭皮をきれいに洗い流し気になるにおいをケアしながらうるおいを与えます乾燥によるフケを抑えてすこやかな状態を保つ効果もあります。余分な汚れを洗い流しスッキリとした感覚を与える一方肌や髪に必要な成分は適度に残すのでつっぱらず「自然なさっぱり感」を与えてくれます。クローゼットに入れて使うのもおすすめです。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。
仕様ユーカリ
成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、リモネン、オイゲノール、黄4、青1、酸化鉄
容量50g
種類ユーカリ
アズワン品番67-6582-98
内容量1個