カットガーゼ

カットガーゼ - Yamato(大和工場)

●使いやすいサイズに裁断したガーゼです。

仕様
4ッ折 20×30cm 450枚入
サイズ
20×30cm
アズワン品番
67-3053-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(450枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60673841231048
¥7,600
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする