カットガーゼ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(450枚)
注文コード
60673841
品番
231048
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

●使いやすいサイズに裁断したガーゼです。

仕様
4ッ折 20×30cm 450枚入
サイズ
20×30cm
アズワン品番
67-3053-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする