カテーテル固定用パッチ グリップロック

カテーテル固定用パッチ グリップロック - 林寺メディノール
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

カテーテルのハブ等硬い部分が皮膚に直接触れることなく固定が可能です。シリコン素材のカテーテルラインにも適応しています。低刺激性粘着剤(酸化亜鉛)を使用しています。

仕様小型チューブ固定用 50枚入材質ナイロン、ポリプロピレン、ポリウレタン、不織布、アクリル系粘着剤、酸化亜鉛系粘着剤アズワン品番68-0587-65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B1X00001ZFN001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608268272200NUZA
30,000
29,980
値下げ
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする