BaBy ダイヤルヘアカッター BAシリーズ

BaBy ダイヤルヘアカッター BAシリーズ グリーンベル

●ダイアル操作で切る量を調整。●切りすぎる心配がない。

仕様BaBy ダイアルヘアカッター 材質本体/ABS樹脂、替刃/ステンレス刃物鋼両刃(2枚内蔵) 長さ(mm)商品:150 質量(g)39 コード204394 アズワン品番62-4874-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60811881 BA-111
900
898
988 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする