EDポルトガル ナチュラ
本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。オリーブオイルと樹木の香りをたっぷり含んだ野菜石鹸です。不安定な気持ちに寄り添い気を整え正常なバランスに戻す作用があります。前向きな気持ちへと促してくれます。イチジクはメラニン抑制効果のあるアルブチンが豊富なので美白効果が期待できます。またアントシアニンなどの抗酸化物質も含まれているので体内に発生した活性酸素を排出する働きもあり老化防止効果も期待できます。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。
仕様ベジタブル イチジク カシス
成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、リナロール
容量150g
種類イチジクとカシス
アズワン品番67-6583-27
内容量1個