S CLEAN OR 4kg 2本

S CLEAN OR 4kg 2本 クリーンケミカル

新品器材に付着する防錆油を効果的に除去する洗浄強化剤(添加剤)。

成分天然抽出油、非イオン界面活性剤、アニオン界面活性剤、水溶性溶剤、可溶化剤 使用方法1.浸漬槽にアルカリ洗浄剤(Sクリーン30・Sクリーン70など)0.5%を作製し、さらにSクリーンORを2~5%になるように添加します。(その時白く濁りますが問題ありません。)2.器材を1~2時間浸漬し、流水下で充分にすすいで下さい。器材ボックスロック部分に油が残りやすいので特にしっかりとすすいで下さい。3.潤滑防錆剤で防錆処理を行い、その後エアーガンなどで水をよく切って下さい。4.乾燥機で充分に乾燥して下さい。5.ボックスロック部分に残渣があれば再度2の工程から洗浄をし直して下さい。 容量4kg 臭気柑橘臭 外観淡黄色透明液体 アズワン品番69-4893-50 内容量1箱(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60818217 -
21,560
21,498
23,648 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする