メドライン
カテーテル固定具 フォーリー・アンカー 50セット入
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
フォーリーカテーテルの固定に用いることができます。カテーテル等を簡便に固定することができます。
全長
114×79mm
色
白
タイプ
使い捨て
アズワン品番
63-1286-66
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00089040702
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826775
FCS200ZT
¥
40,000
¥
39,980
値下げ
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000