EDポルトガル ナチュラ
本製品は完全オーガニックですオーガニック香料(エッセンシャルオイル)オーガニック着色料を使用しています。アロエベラの石鹸はアロエベラエキスとハーブの香りをたっぷり 含んだ野菜石鹸です。バニラの特徴的な甘い香りにはリラックス作用があり緊張やストレスを緩和してくれます。アロエベラエキスはターンオーバーを正常化させ皮膚細胞の成長を促進すると報告されています。また整肌効果が高く抗菌性が非常に高いのでニキビの改善に効果的です。オーガニック素材にこだわり抜いた製品です安心してご使用いただけます。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。
仕様ベジタブル アロエ
成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、アロエベラ液汁、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、クエン酸、安息香酸Na、ソルビン酸K
容量150g
種類アロエ
アズワン品番67-6583-29
内容量1個