EDポルトガル ラウンドソープ
ポルトガルで設計・製造の過程においてオーガニック認定を受けた品質管理の元エッセンシャルオイルを高配合の2.5%使用した皮膚科用石鹸。「アランビック」を使用し純粋なまでにこだわった自然製法と手作業でひとつひとつ丁寧にナチュラルエッセンスを抽出し想いをこめて造っています。※国内成分表示の規定に従い書き換え表記を行っています:エッセンシャルオイル→香料オーガニック着色料→赤色201青404黄1など。肌や髪爪の強化イボやウオノメの改善を促し頭皮には余分な皮脂分泌を抑えてくれる等皮膚の環境を整えてくれます。
仕様ラベンダー
成分バーム脂肪酸Na、バーム核脂肪酸Na、水、香料、グリセリン、塩化Na、オリーブ果実油、酸化チタン、BHT、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、クマリン、ゲラニオール、ヘキシルシンナマル、赤色201号、青404
容量50g
種類ラベンダー
アズワン品番67-6582-62
内容量1個