55V型液晶マルチディスプレイ/1920×1080/黒

55V型液晶マルチディスプレイ/1920×1080/黒 シャープ

迫力のある大画面で空間を鮮やかに変える、システムフレーム幅2.9mmの狭額縁マルチディスプレイ/55V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、DisplayPort入力端子/黒/スピーカー有/輝度500cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能(映像2系統、制御1系統)/低反射液晶パネル搭載/HDR信号入力対応/無償オンサイト3年保証/リモコン別売

仕様●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ブラック●エコリーフ:2: 未対応(×)●本体重量(kg):約28.6●VCCI:対応●最大消費電力(備考):オプションボード未使用時●パネル方式:ADS●スリープ時消費電力:15●電源OFF時消費電力:0●標準消費電力:140●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):1212.7x683.5x106.4mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):8ms●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●その他節電関連:外光・人感センサー「PN-ZR03/PN-KTRC3(別売)」を取り付けると、部屋の明るさに応じたディスプレイの明るさを調整や、人が離れたことを感知し、パワーオフ、輝度や音量等の変更が可能。●モニタ形状:平面 サイズ55型 ピッチ水平0.63×垂直0.63(mm) 電源AC100V 50/60Hz 表面処理ノングレア 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)220 コントラスト比1100:1 輝度500cd/m2 表示色約1,677万色 解像度1920 × 1080ドット 走査周波数(水平)67.5kHz@1,920x1,080 走査周波数(垂直)60Hz@1,920x1,080 ケーブルACコード 入力端子DisplayPortx2,HDMIx2,D-SUBx1,DVI-Dx1 スピーカーあり 15W+15W RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト直下型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59821259 PN-UN553V
オープン
449,800
494,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする